- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- フライヤー 鍋のおすすめ人気ランキング
フライヤー 鍋のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新110件の「フライヤー 鍋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「揚げ物用鍋」、「固めるテンプル」、「フライヤー 網」などの商品も取り扱っております。
揚げる、油を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質
(天ぷら鍋)鉄<シリコン焼付塗装>、(木柄フライヤー)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)
1.7
適合
IH200V電磁調理器
セット内容
天ぷら鍋、木柄フライヤー
質量(g)
(天ぷら鍋)427、(木柄あみ)200
サイズ(cm)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
天ぷら鍋:255×190×102、木柄あみ:350×196×140
1セット
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
極厚3.2mmの鉄材を使用。
具材を入れても油温が変化しにくいので、揚げ物がカラッと仕上がります。
材質
鉄
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
サイズ
24cm
サイズ(cm)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
284×240×108
1個
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
油を注いだ時に液だれしにくく、油切れの良い幅広な注ぎ口。
底面の厚さ(mm)
1.2
コンパクトで使いやすい電気天ぷら鍋
揚げごろ温度キープ 揚サーモスタットにより、揚げ物に適した温度(約180℃)を保ちますので温度調節のわずらわしさがありません。
油の飛び散りが少ない深型タイプ 飛び散りが少ないので後片付けが簡単です。
温度ヒューズで過熱防止。
材質
本体:アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋:18-0ステンレス、樹脂部:フェノール樹脂
容量(mL)
750
電源(V)
100
内形寸法(mm)
約170×120
ヒーター
シーズヒーター
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×138×145
温度調整方法
サーモスタット(約180℃固定)
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
熱伝導と保温性に優れた鉄製の揚げ物専用鍋。揚げ鍋・アミ・フタの3点セット。エンボス加工で油の対流を促進し油温が下がりにくい。厚みがあるので保温力がアップ。鉄製の鍋だから蓄熱性に優れている。深型で底面が狭い形状だから少量の油で調理でき、油ハネを抑えられます。
用途天ぷら鍋、揚げ物鍋に。唐揚げ/天ぷら/素揚げ/フライドポテト/フライドチキン/飲食店/居酒屋
フライ鍋がそのままオイルポットにもなる。フライ鍋とオイルポットがセットに。揚げ終わったら油を濾し、鍋を返して収納。
材質
本体:鉄(シリコン樹脂塗装)、取手:鉄(焼付け塗装)、こし網ワク部:鉄(シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有))、こし網部:ステンレス鋼
容量(L)
1.4
サイズ(cm)
16
質量(g)
鍋のみ=545、セット重量=1168
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(鍋のみ)245×170×85、(収納時)245×170×155
底面の厚さ(mm)
1
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
材質
本体・フード:鉄、取手:フェノール樹脂、温度計:バイメタル式
サイズ(cm)
20
質量(g)
886
容量(L)
2.3
深さ(mm)
鍋:約77
表面処理
本体・フード(シリコーン樹脂塗装)
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150
底面の厚さ(mm)
1.2
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
フッ素樹脂加工。油温度調節機能。マグネットプラグ。約19cmの大きなエビもすっぽり入る角型
電源(V)
単相100V
材質
本体銅版
質量(kg)
約2.1
消費電力(W)
1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×170×180
機能
湯温調整機能(160~200℃)、マグネットプラグ、フッ素樹脂加工なべ
容量(L)
1
TKG品番
9-0738-0501
TKG品番(2017)
6-0655-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
深型、フタ付きの揚げ鍋です。その日の晩ご飯作りから翌朝のお弁当作りにはフタがあると保管に便利です。底が狭いので油も少量で済みます。IH対応。
容量(L)
2.8
質量(kg)
1.32
サイズ(cm)
20
外形寸法(mm)
236×219
深さ(mm)
109
底径(Φmm)
138
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0301
TKG品番(2017)
6-0388-0301
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヒーターユニットが着脱式のため、油槽部分や外装部分の丸洗いが簡単にできます。また、お手入れ中にヒーターユニットを傷めることもありません。
レストランやコンビニエンスストアーのサイドメニューの揚げ物などに最適です。
安全装置
空焚防止サーモスタット(267℃)
温度調節範囲(℃)
可変式サーモスタット (90~220)
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.1
材質
ステンレス
から揚げに串揚げ、天ぷらなど、揚げ物料理が楽しめる。温度調節式。便利な串ホルダー付き。
保護カバー付きで鍋の縁に直接手が触れるのを防ぐ。油切り用網付き(ワイヤータイプ)
。取っ手付きバスケットは小物揚げに便利。油受け兼用ふた付き。
用途串カツ、串揚げパーティーの際の卓上フライヤー、電気フライアーとして。
消費電力(W)
1250
質量(kg)
2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×200×185
温度調整範囲(℃)
約160~約200(油温)
取扱説明書
(3.35MB)
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装 本体:鉄 取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃) フライヤー:ステンレス鋼
質量(g)
616
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:325×185×85、フライヤー:315×180×110
適合容量(L)
1.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
油槽に傾斜をつけて油量約40%削減。少ない油で調理できるローオイルフライヤー。マグネットコード採用。油ハネを気にせず調理の様子が見える窓付きフタ採用。ニオイを軽減するフィルター搭載(3枚付属)。付属の油切り網で揚げ物の油を切ったり揚げかすを取り除くことが可能。
用途卓上フライヤー、電気フライヤー、揚物鍋として。飲食店/居酒屋/立ち飲み屋/自宅/フライ/揚物/あげもの/串かつ/えびフライ/串揚げ/天ぷら/から揚げ/フライドポテト/ドーナツ/野菜天ぷら/コロッケ/一口カツ/ポテトチップ/かき揚げ/から揚げ/エビフライ/魚介類フライ/かぼちゃ/アスパラ/なす/しいたけ/ししとう/ねぎ/カツ/エビ/ローオイル/経済的
質量(kg)
2.2
容量(mL)
定格:865
消費電力(W)
1000
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
温度調節範囲(℃)
約160~200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31.6×16.8×18.5
油量(mL)
(上限)865、(下限)500
取扱説明書
(0.61MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
温度計付きで調理しやすい天ぷら・揚げ物鍋カラッと揚がる鉄製の天ぷら鍋。揚げ物・天麩羅料理専用。
温度計付きで適温を確認しながら揚げることができる。鍋蓋の内側で油切りができるワイヤー付き。
切った油は鍋に落ちるので、お手入れ簡単。
材質
本体/鉄(底の厚さ1.6mm)、シリコン焼付け塗装フード/鉄、焼付け塗装アミ/鉄、クロムメッキ
寸法(cm)
24
サイズ(cm)
24
満水容量(L)
3.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
IH対応
容量(L)
2.6
質量(kg)
1.81
サイズ(cm)
24
外径×深さ(Φmm×mm)
250×68
底径(Φmm)
172
底面の厚さ(mm)
3.2
TKG品番
9-0431-0201
TKG品番(2017)
6-0388-0201
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
油の準備や処理が不要でヘルシーなエアーフライヤー。冷凍食品の調理・揚げ物の温め直し、揚げ物以外の調理、焼き菓子、グリル調理もできて便利。
油で揚げず熱風で食材を加熱してヘルシーな仕上がりに。分離式の網プレートが付いているため、調理時の余分な油も切ることができます。
揚げ物やスペアリブ、スイーツなど、エアフライヤーの活用レシピが付属。バスケットと網プレートは水洗い対応。
用途ノンオイルフライヤーとして。 電気 フライヤー エアオーブン ノンオイル ヘルシー ローカロリー 揚げ物 グリル ロースト 卓上 ドーナツ ケーキ 女子会 レシピ ヘルシー料理 ノンオイル コロッケ ポテトフライ フライドポテト 4.5L
質量(kg)
3.5
容量(L)
4.5
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約0.9
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×36×30.5
温度調節
ダイヤル式 最高約200度
タイマー設定
最大30分
使用後の手入方法
バスケット・網プレートは丸洗い対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ノンフライヤーのお手入れが楽になるシリコーン製のライナー21cm。ライナーを使用することでノンフライヤーの内鍋を保護し、食材が鍋底に焦げ付くのを防ぎます。底面の凹凸により、余分な油が落ちヘルシーに調理ができます。調理後そのまま食卓に器としても出せるデザイン。シリコーン製なので裏返して凹凸の間もしっかり洗え、食洗機に対応しているので簡単にお手入れできます。電子レンジで温め可能、ライナーに食材をいれたまま冷凍庫保存もできます。
材質
本体:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
300
容量(L)
1.5
耐熱温度(℃)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×6
1個
¥2,300
税込¥2,530
7日以内出荷